Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7215 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002912
  • Fabrikant:7316570182446
Image 1
Opslaan in lijst

€ 574,12/ stukexcl. btw

€ 694,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
1.17 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7215-E-T-P4S-UL

  • Eriks:12626008
  • Manufacturer:016727681-0000

€ 587,18/ stukexcl. btw

€ 710,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026