Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7214 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174487
  • Fabrikant:7316576626388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.050,84/ stukexcl. btw

€ 1.271,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
2.182 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7214-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625990
  • Manufacturer:019156936-0000

€ 1.153,31/ stukexcl. btw

€ 1.395,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026