Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7214 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174486
  • Fabrikant:7316576637643
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.082,37/ stukexcl. btw

€ 1.309,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
2.182 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7214-E-T-P4S-DUM

  • Eriks:12625997
  • Manufacturer:019156987-0000

€ 1.188,43/ stukexcl. btw

€ 1.438,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026