Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7213 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174483
  • Fabrikant:7316576626289
Image 1
Opslaan in lijst

€ 938,25/ stukexcl. btw

€ 1.135,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
46 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
1.95 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7213-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625980
  • Manufacturer:019156812-0000

€ 1.028,29/ stukexcl. btw

€ 1.244,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026