Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7212 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174477
  • Fabrikant:7316577306036
Image 1
Opslaan in lijst

€ 862,86/ stukexcl. btw

€ 1.044,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
44 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
1.593 kg