Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7211 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759624
  • Fabrikant:7316570969689
Image 1
Opslaan in lijst

€ 364,86/ stukexcl. btw

€ 441,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.603 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7211-C-T-P4S-UL

  • Eriks:11833377
  • Manufacturer:167276730000

€ 380,69/ stukexcl. btw

€ 460,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026