Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7211 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174474
  • Fabrikant:7316576625985
Image 1
Opslaan in lijst

€ 747,97/ stukexcl. btw

€ 905,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
42 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
1.206 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7211-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:11833376
  • Manufacturer:191566260000

€ 800,72/ stukexcl. btw

€ 968,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026