Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7210 CD/P4ADBA

  • ERIKS:23223102
  • Fabrikant:7316570950809
Image 1
Opslaan in lijst

€ 679,98/ stukexcl. btw

€ 822,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Gewicht
0.908 kg