Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7210 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002888
  • Fabrikant:7316570982268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 341,64/ stukexcl. btw

€ 413,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.454 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7210-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12625949
  • Manufacturer:019156600-0000

€ 354,01/ stukexcl. btw

€ 428,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026