Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7209 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002887
  • Fabrikant:7316570989205
Image 1
Opslaan in lijst

€ 310,59/ stukexcl. btw

€ 375,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.432 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7209-C-T-P4S-UM

  • Eriks:12625920
  • Manufacturer:019156413-0000

€ 326,62/ stukexcl. btw

€ 395,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026