Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7209 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759604
  • Fabrikant:7316571000503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 301,54/ stukexcl. btw

€ 364,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.432 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7209-C-T-P4S-UL

  • Eriks:12625918
  • Manufacturer:016727665-0000

€ 317,48/ stukexcl. btw

€ 384,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026