Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7209 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759594
  • Fabrikant:7316570590760
Image 1
Opslaan in lijst

€ 301,54/ stukexcl. btw

€ 364,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.432 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7209-E-T-P4S-UL

  • Eriks:12625927
  • Manufacturer:019156472-0000

€ 317,48/ stukexcl. btw

€ 384,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026