Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7209 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174465
  • Fabrikant:7316577087546
Image 1
Opslaan in lijst

€ 636,71/ stukexcl. btw

€ 770,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
38 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.846 kg