Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7207 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002873
  • Fabrikant:7316570056341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 256,68/ stukexcl. btw

€ 310,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.282 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7207-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12625895
  • Manufacturer:038436078-0000

€ 247,23/ stukexcl. btw

€ 299,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026