Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7207 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759571
  • Fabrikant:7316570623116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 249,21/ stukexcl. btw

€ 301,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.282 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7207-E-T-P4S-UL

  • Eriks:12625893
  • Manufacturer:019156286-0000

€ 240,22/ stukexcl. btw

€ 290,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026