Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7206 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759559
  • Fabrikant:7316570409550
Image 1
Opslaan in lijst

€ 246,74/ stukexcl. btw

€ 298,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.194 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7206-E-T-P4S-UL

  • Eriks:12625875
  • Manufacturer:019156154-0000

€ 212,12/ stukexcl. btw

€ 256,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026