Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7206 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174453
  • Fabrikant:7316577087218
Image 1
Opslaan in lijst

€ 521,00/ stukexcl. btw

€ 630,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.388 kg