Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7205 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759554
  • Fabrikant:7316570215977
Image 1
Opslaan in lijst

€ 244,30/ stukexcl. btw

€ 295,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.126 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7205-C-T-P4S-UL

  • Eriks:11833370
  • Manufacturer:167276490000

€ 200,18/ stukexcl. btw

€ 242,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026