Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7205 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174451
  • Fabrikant:7316576626579
Image 1
Opslaan in lijst

€ 515,84/ stukexcl. btw

€ 624,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
30 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.252 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7205-C-T-P4S-DUM

  • Eriks:13251099
  • Manufacturer:B7205-C-T-P4S-DUM

€ 432,67/ stukexcl. btw

€ 523,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026