Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7205 ACD/P4A

  • ERIKS:23759545
  • Fabrikant:7316570261714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 244,30/ stukexcl. btw

€ 295,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.126 kg