Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7204 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759543
  • Fabrikant:7316570038040
Image 1
Opslaan in lijst

€ 241,88/ stukexcl. btw

€ 292,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.103 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7204-C-T-P4S-UL

  • Eriks:11833368
  • Manufacturer:191559560000

€ 186,84/ stukexcl. btw

€ 226,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026