Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7204 CD/P4ADGB

  • ERIKS:13199359
  • Fabrikant:7316576637162
Image 1
Opslaan in lijst

€ 510,73/ stukexcl. btw

€ 617,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar