Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7204 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:24002855
  • Fabrikant:7316577067364
Image 1
Opslaan in lijst

€ 495,85/ stukexcl. btw

€ 599,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.206 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7204-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625848
  • Manufacturer:038435969-0000

€ 391,22/ stukexcl. btw

€ 473,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026