Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7203 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174445
  • Fabrikant:7316577071712
Image 1
Opslaan in lijst

€ 505,67/ stukexcl. btw

€ 611,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.125 kg