Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7202 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002847
  • Fabrikant:7316570111682
Image 1
Opslaan in lijst

€ 244,23/ stukexcl. btw

€ 295,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.043 kg