Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7202 CD/P4ADGB

  • ERIKS:24002846
  • Fabrikant:7316576626487
Image 1
Opslaan in lijst

€ 500,67/ stukexcl. btw

€ 605,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.085 kg