Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7202 CD/P4ADBA

  • ERIKS:23223198
  • Fabrikant:7316571134130
Image 1
Opslaan in lijst

€ 486,09/ stukexcl. btw

€ 588,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
O-opstelling
Gewicht
0.085 kg