Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7202 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002841
  • Fabrikant:7316570110951
Image 1
Opslaan in lijst

€ 237,12/ stukexcl. btw

€ 286,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.043 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7202-E-T-P4S-UL

  • Eriks:12625831
  • Manufacturer:019155859-0000

€ 169,96/ stukexcl. btw

€ 205,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026