Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7201 CD/P4A

  • ERIKS:24002834
  • Fabrikant:7316570683516
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 234,77/ stukexcl. btw

€ 284,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.0367 kg