Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7201 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174437
  • Fabrikant:7316577305145
Image 1
Opslaan in lijst

€ 495,71/ stukexcl. btw

€ 599,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.0734 kg