Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7200 CD/P4A

  • ERIKS:13199337
  • Fabrikant:7316570811131
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 232,44/ stukexcl. btw

€ 281,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar