Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7200 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:13199334
  • Fabrikant:7316574740314
Image 1
Opslaan in lijst

€ 476,51/ stukexcl. btw

€ 576,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar