Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71936 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759513
  • Fabrikant:7316570876659
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.012,35/ stukexcl. btw

€ 2.434,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
4.13 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71936-C-T-P4S-UL

  • Eriks:12625767
  • Manufacturer:019155522-0000

€ 3.052,53/ stukexcl. btw

€ 3.693,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026