Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71932 CD/P4A

  • ERIKS:12174401
  • Fabrikant:7316570731590
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.604,23/ stukexcl. btw

€ 1.941,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
220 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
2.64 kg