Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71930 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12174393
  • Fabrikant:7316570267891
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.432,35/ stukexcl. btw

€ 1.733,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
2.5 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71930-E-T-P4S-UL

  • Eriks:11911924
  • Manufacturer:019155352-0000

€ 1.685,72/ stukexcl. btw

€ 2.039,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026