Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71924 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759510
  • Fabrikant:7316570748260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.019,52/ stukexcl. btw

€ 1.233,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
1.17 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71924-C-T-P4S-UL

  • Eriks:12449673
  • Manufacturer:019155069-0000

€ 1.195,43/ stukexcl. btw

€ 1.446,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026