Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71922 CDGA/P4A

  • ERIKS:24002820
  • Fabrikant:7316570558067
Image 1
Opslaan in lijst

€ 910,28/ stukexcl. btw

€ 1.101,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.852 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71922-C-T-P4S-UL

  • Eriks:12625660
  • Manufacturer:016727622-0000

€ 1.024,08/ stukexcl. btw

€ 1.239,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026