Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71922 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759507
  • Fabrikant:7316570690668
Image 1
Opslaan in lijst

€ 910,28/ stukexcl. btw

€ 1.101,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.852 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71922-E-T-P4S-UL

  • Eriks:12625672
  • Manufacturer:019155026-0000

€ 1.024,08/ stukexcl. btw

€ 1.239,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026