Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71920 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759506
  • Fabrikant:7316570370379
Image 1
Opslaan in lijst

€ 725,67/ stukexcl. btw

€ 878,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.787 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71920-C-T-P4S-UL

  • Eriks:23713102
  • Manufacturer:0191548520000

€ 702,38/ stukexcl. btw

€ 849,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026