Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71920 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174354
  • Fabrikant:7316577310316
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.532,26/ stukexcl. btw

€ 1.854,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
1.574 kg