Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71920 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174351
  • Fabrikant:7316570261905
Image 1
Opslaan in lijst

€ 747,45/ stukexcl. btw

€ 904,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.787 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71920-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12625650
  • Manufacturer:038085712-0000

€ 723,46/ stukexcl. btw

€ 875,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026