Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71920 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174349
  • Fabrikant:7316577122520
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.487,64/ stukexcl. btw

€ 1.800,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
1.574 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71920-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625645
  • Manufacturer:038498944-0000

€ 1.475,01/ stukexcl. btw

€ 1.784,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026