Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71919 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174346
  • Fabrikant:7316577310248
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.368,09/ stukexcl. btw

€ 1.655,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
1.151 kg