Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71919 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174341
  • Fabrikant:7316570874006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.328,24/ stukexcl. btw

€ 1.607,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
1.151 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71919-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:13251033
  • Manufacturer:B71919-E-T-P4S-DUL

€ 1.356,99/ stukexcl. btw

€ 1.641,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026