Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71918 CDGA/P4A

  • ERIKS:24002817
  • Fabrikant:7316570839081
Image 1
Opslaan in lijst

€ 589,02/ stukexcl. btw

€ 712,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.549 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71918-C-T-P4S-UL

  • Eriks:12625608
  • Manufacturer:019154640-0000

€ 588,59/ stukexcl. btw

€ 712,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026