Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71917 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174333
  • Fabrikant:7316570943030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 551,54/ stukexcl. btw

€ 667,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.522 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71917-C-T-P4S-UM

  • Eriks:12625596
  • Manufacturer:038495481-0000

€ 537,33/ stukexcl. btw

€ 650,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026