Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71917 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174330
  • Fabrikant:7316570225952
Image 1
Opslaan in lijst

€ 551,54/ stukexcl. btw

€ 667,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.522 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71917-E-T-P4S-UM

  • Eriks:13251025
  • Manufacturer:B71917-E-T-P4S-UM

€ 537,33/ stukexcl. btw

€ 650,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026