Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71916 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002814
  • Fabrikant:7316570140583
Image 1
Opslaan in lijst

€ 501,40/ stukexcl. btw

€ 606,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.367 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71916-C-T-P4S-UM

  • Eriks:12625576
  • Manufacturer:038794888-0000

€ 486,73/ stukexcl. btw

€ 588,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026