Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71916 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174325
  • Fabrikant:7316576625411
Image 1
Opslaan in lijst

€ 997,92/ stukexcl. btw

€ 1.207,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.734 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71916-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625570
  • Manufacturer:019154429-0000

€ 994,56/ stukexcl. btw

€ 1.203,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026