Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71916 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174324
  • Fabrikant:7316577310002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.027,86/ stukexcl. btw

€ 1.243,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.734 kg